missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Proline Plus
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14560044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Multipacks à pipettes mécaniques
Quantité:
1/Pk.
10/Pk.
20/Pk.
Volume (métrique):
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5 000 μL
0,5 à 10 μL, 2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 30 à 300 μL
100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL, 1 à 10 mL
2 à 20 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL
2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Quantité Volume (métrique)
14560044 Multipacks à pipettes mécaniques 1/Pk. 0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 30 à 300 μL
14560045 Multipacks à pipettes mécaniques 1/Pk. 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL, 1 à 10 mL
14560038 Multipacks à pipettes mécaniques 10/Pk. 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 100 à 1000 μL
14560041 Multipacks à pipettes mécaniques 20/Pk. 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
14560039 Multipacks à pipettes mécaniques 20/Pk. 2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
14560040 Multipacks à pipettes mécaniques 10/Pk. 0,5 à 10 μL, 2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
14560042 Multipacks à pipettes mécaniques 10/Pk. 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5 000 μL
14560043 Multipacks à pipettes mécaniques 20/Pk. 2 à 20 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 14560044 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH728676

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

3 x pipettes à canal unique (0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL), 1 x pipette à 8 canaux (30 à 300 μL), supports à pointes jusqu’à 96 pointes (0,1 à 10 μL, 0,5 à 200 μL, 5 à 350 μL, 10 à 1000 μL), 1 pied linéaire et 4 porte-pipettes

Les multipacks combinent un ensemble de pipettes mécaniques Proline Plus à canal unique avec des plateaux à pointes assortis et des accessoires utiles. Sartorius Les multipacks de pipettes mécaniques Proline Pus offrent la meilleure alternative pour remplacer vos pipettes mécaniques usagées.

  • Faibles forces de pipetage
  • Crochet ergonomique pour les doigts
  • Réglage du volume facile avec mécanisme d’arrêt de clic
  • Un affichage de volume rapide et facile à lire minimise le risque d’erreurs de réglage de volume
  • L’isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Calibration « bricolage » facile à utiliser
  • Facile à nettoyer avec seulement trois pièces à démonter
  • Entièrement autoclavable
  • Haute résistance chimique et aux UV
  • Pointes standard Optifit de haute qualité pour diverses applications
  • Le mécanisme de chargement de pointe Optiload permet de charger la pointe avec une force constante égale sur chaque canal et permet un scellement parfait de la pointe sur chaque cône individuel

Warranty

Deux ans

Spécifications

Cônes compatibles Optifit Conseils
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Modèle Proline Plus
Nombre de canaux 1 ou 8
Gamme de produit Proline Plus
Stérilité Non stériles
Catégorie Multipacks à pipettes mécaniques
Volume (métrique) 0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 30 à 300 μL
Type de filtre Filtre à cône sûr
Comprend 3 x pipettes à canal unique (0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL), 1 x pipette à 8 canaux (30 à 300 μL), supports à pointes jusqu’à 96 pointes (0,1 à 10 μL, 0,5 à 200 μL, 5 à 350 μL, 10 à 1000 μL), 1 pied linéaire et 4 porte-pipettes
Quantité 1/Pk.
Surveillance des rayons UV Résistant aux UV
Garantie 2 ans
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats