missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (), BPC 50 L avec 4 ports en haut et 1 en bas, 3D à usage unique
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3065201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3065201 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3065201 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30652.01

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container système 3D de 50 BPC L est composé de film plastique à simple toile CX5-14 et comprend 4 ports supérieurs et 1 port inférieur. Le design 3D à tube carré avec un distributeur de port inférieur est destiné à être utilisé avec des tambours coniques à drain inférieur.

Caractéristiques :

  • Utilisez ce système pour éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables et pour réduire les risques de contamination croisée.
  • Tous les BPC 3D sont construits dans une ISO salle blanche 7 sous conditions cGMP.
  • Tous les BPC 3D sont conçus pour s’adapter à toute la gamme de conteneurs de soutien, carrés et cylindriques – , de 50 à 2000 L.

Les applications de la Thermo Scientific 3D BPC incluent :

  • Hydratation et stérilisation des tampons de traitement, des liquides et des milieux de culture;
  • Flux de chromatographie et collecte des fractions.
  • Stockage et transport des produits médicamenteux en vrac et des précurseurs de médicament en vrac.
  • Récoltez à partir de bioréacteurs et de fermenteurs et alimentez-les ensuite.
  • Distribution, emballage et stockage de milieux de culture cellulaire, de tampons et de liquides de procédé.

Personnalisez les systèmes standards BPC pour optimiser une technologie à usage unique. Choisissez parmi la plus grande bibliothèque – de composants de l’industrie’, avec plus de 20 000 composantes uniques, incluant :

  • Ajustements—droits, réducteurs, coudes, en T, en X et en croix.
  • Connecteurs rapides—, connecteurs et disjoncteurs aseptiques, connecteurs à vapeur et à travers.
  • Filtres—utilisés pour la réduction de la biocharge; filtres de qualité stérilisatrice et filtres de ventilation.
  • Tubage—, élastomères thermoplastiques, silicone durci au platine.
  • Ports—d’échantillonnage de type septum et sans aiguilles.
  • Pince—les coulisses, pince et sertissage.

Spécifications

Capacité (métrique) 50 L
Description du film CX5-14
Détail du port Ouverture inférieure : 1 x 0,38 po, Ouverture supérieure : 1 x 0,38 po. 2 x 0,25 po.
À utiliser avec (équipement) SV50517.04
Emballage externe Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot.
Emballage interne protecteur Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7
Quantité 50 L
Méthode de stérilisation Irradiation gamma
Ligne de tubulure 1 Ligne 1. MPC insert, polycarbonate, tubulure : C-Flex, longueur : 121,9 cm (48 po) diamètre du tube plongeant x diamètre extérieur : 9,5 x 15,9 mm (0,38 po x 0,63 po) Longueur du tube plongeant : 30,5 cm (12 po) Port supérieur
Ligne de tubulure 2 Ligne 2. Insérer connexion à verrou Luer, polypropylène Tubulure : C-Flex, longueur : 121,9 cm (48 po) ID x DE : 6,4 x 9,5 mm (0,25 po x 0,38 po) Port supérieur
Ligne de tubulure 3 Ligne 3. Connexion à verrou de caisse, polypropylène Tubulure : C-Flex, longueur : 121,9 cm (48 po) ID x DE : 6,4 x 9,5 mm (0,25 po x 0,38 po) Port supérieur
Tubulure de la ligne 5 Ligne 5. MPC corps, polycarbonate Tubulure : silicone, longueur : 121,9 cm (48 po) ID x DE : 9,5 x 15,9 mm (0,38 po x 0,63 po) Port inférieur
Ligne de tubulure 4 Ligne 4. Bouché, pas de tuyau
Gamme de produit Productainer
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats