Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (), BPC 50 L avec 2 ports supérieurs, 3D à usage unique

Description
En utilisant Thermo Scientific™ Productainer™ BPC un sac avec 2 ports supérieurs, emballer, entreposer et transporter des volumes de 50 à 200 L de milieu, tampons, eau pour injection (WFI), liquides de procédé et produits biologiques.
Points clés :
- Trois tailles - 50, 100 et 200 L
- Film optimisé pour sa souplesse et sa durabilité : résistance élevée au stress, résistance à la perforation et propriétés physiques permettant de garantir la stabilité du contenu.
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Conception à tube carré avec ports en polyéthylène situés sur le dessus pour BPC un accès facile
- Une solution de rechange ergonomique offrant un gain de place par rapport aux bonbonnes à paroi rigide
- Personnalisation à l’aide de la bilbiothèque la plus large de composants qualifiés de l’industrie;
Recommandé dans les domaines suivants :
Récolte - Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage - Stockage stérile des médias, tampons et intermédiaires de procédé
Séparation - Alimentation et réception de liquides stériles provenant des systèmes de séparation
Purification - Alimentation tampon vers le système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport Expédition liquides stériles en gros, tampons, milieux et intermédiaires de processus dans et entre les installations
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Description du film | CX5-14 |
| Détail du port | Ports supérieurs : 2 x 0,38 po. |
| À utiliser avec (équipement) | SV50076.02 |
| Matériau | Polyéthylène |
| Emballage externe | Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot. |
| Emballage interne protecteur | Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7 |
| Quantité | 50 L |
| Méthode de stérilisation | Irradiation gamma |
| Ligne de tubulure 1 | Ligne 1. MPC insert, polycarbonate, tubulure : C-Flex, longueur : 45,7 cm (18 po) DI x DE : 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 po) |
| Afficher plus de résultats |