missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (), BPC 200 L avec 2 ports supérieurs et 1 bas, 3D à usage unique
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3065003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3065003 À l’unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH3065003 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30650.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $863.27
    $673.77 / chaque

    Économisez $189.50

    22.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

À l’aide de ces sacs BPC dotés de 2 orifices de vidange supérieurs et d’un orifice de vidange inférieur, conditionnez, stockez et transportez 50 à 200 L de volumes de milieux, de tampons, d’eau pour injection (EPI), de liquides de traitement et de produits biologiques.

Utilisation de sac Thermo Scientific™ Productainer™ BPC avec 2 ports supérieurs et 1 port inférieur, emballage, stockage et transport de 50 à 200 L de volumes de milieu, tampons, eau pour injection (EPI), liquides de traitement et produits biologiques.

Productainer Les contenants de laboratoire Thermo Scientific sont fabriqués avec notre film CX5-14 monotoile et multicouches, fabriqué dans une installation de cGMP. Nos Productainers standards conviennent à une vaste gamme d’applications de bioprocédés. Afin d’optimiser la taille, la forme et la fonctionnalité, les Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.

Points clés :

  • Trois tailles - 50, 100 et 200 L
  • Film optimisé pour sa souplesse et sa durabilité : résistance élevée au stress, résistance à la perforation et propriétés physiques permettant de garantir la stabilité du contenu.
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • Conception de tube carrée avec embouts en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour un accès facile
  • Une solution de rechange ergonomique offrant un gain de place par rapport aux bonbonnes à paroi rigide
  • Personnalisation à l’aide de la bilbiothèque la plus large de composants qualifiés de l’industrie;

Recommandé dans les domaines suivants :

  • Récolte - Collecte et entreposage du produit en vrac des bioréacteurs

  • Entreposage conservation stérile des milieux, des tampons et des intermédiaires de processus

  • Séparation alimentation et réception de liquides stériles provenant de systèmes de séparation

  • Épuration alimentation du tampon dans le système de clarification, collecte et conservation des fractions

  • Remplissage réservoir stérile pour les systèmes de remplissage

  • Transport Expédition liquides stériles en gros, tampons, milieux et intermédiaires de processus dans et entre les installations

Spécifications

Capacité (métrique) 200 L
Matériau Polyéthylène
Emballage externe Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot.
Emballage interne protecteur Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7
Quantité À l’unité
À utiliser avec (équipement) SV50517.06
Méthode de stérilisation Irradiation gamma
Ligne de tubulure 1 Ligne 1. MPX Carrosserie, polycarbonate, tubulure : C-Flex, longueur : 45,7 cm (18 po) DI x DE : 12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 po) Port supérieur
Ligne de tubulure 3 Ligne 3. MPX Insert, polycarbonate Tubulure : C-Flex, longueur : 121,9 cm (48 po) DI x DE : 12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 po) Port inférieur
Ligne de tubulure 2 Ligne 2. Connexion à verrou de caisse, polypropylène Tubulure : C-Flex, longueur : 30,5 cm (12 po) ID x DE : 6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 po.) Port supérieur
Gamme de produit Productainer
Détail du port Prise inférieure : 1x 0,5 po, Prises supérieures : 1 x 0,25 po. 1 x 0,5 po.
Description du film CX5-14
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats