missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ film 5-14, cinq ports, serrures Luer + MPC
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3096903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
100 L
200 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
SH3096903 200 L
SH3096901 50 L
SH3096902 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. SH3096903 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH3096903

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific Productainer Les contenants 3D BioProcess (BPC) servent à emballer, stocker et transporter des milieux, des tampons, de l’eau pour injection (WFI), des liquides de procédé et des produits biologiques.

Productainer Les BPC sont fabriqués avec Aegis 5 à 14 films moulés à simple toile et multicouches, fabriqués dans une salle blanche cGMP. Nos BPC standards Productainer conviennent à une grande variété d’applications de bioprocédés. Pour un ajustement, une forme et une fonction optimaux, Productainer les BPC peuvent être personnalisés à l'aide de la plus grande bibliothèque de composants de l'industrie.

Faits marquants :
• Film optimisé pour la flexibilité et la durabilité—, meilleure résistance aux contraintes, résistance à la perforation et propriétés de barrière physique pour assurer la stabilité du contenu
•. Conception de tubes carrés stérilisés•
par irradiation gamma avec ports en polyéthylène situés sur le dessus BPC pour un accès facile
•. Alternative économe et ergonomique aux carboys à parois rigides et aux réservoirs•
en acier. Personnalisable via la plus grande bibliothèque de composants

qualifiés de l'industrie.Recommandé pour :
• Récolte—, collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
• Stockage—stérile des mieux, tampons et intermédiaires
• de procédé Alimentation et réception—de liquides stériles provenant des systèmes•
de séparation Alimentation tampon de purification—vers le système de purification, collecte et stockage•
de fractions Remplissage—du réservoir stérile pour les systèmes
• de remplissage Transport et expédition—Des liquides stériles en vrac, des tampons, des milieux et des intermédiaires de procédé à l’intérieur et entre les installations

Spécifications

Capacité (métrique) 200 L
Aperçu général Drain du fond
Description du film Aegis 5-14
Détail du port 5 ports
Quantité 200 L
Type de tubulure C-Flex