missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Raccords de distribution de gaz réutilisables
Description
- Utilisé pour fournir des gaz dans des flasques tournantes plus grandes avec des armes verticales.
- Les raccords sont composés d’un PET insert avec un joint torique en fluorocarbone et d’un capuchon de scellement en polypropylène.
- Les filtres à gaz sont en PTFE, avec porosité de 0,2 μm.
- Les 316 tubes en acier inoxydable sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques en oxyde de polyphénylène modifiés avec ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour accessoires d’armes secondaires, voir Cat. No 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécifications
Spécifications
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Aperçu général | 1 tube; Style tube : droit |
| Diamètre (métrique) de tube | 0.63 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les flasques verticales pour armes de poing |
| Comprend | PET Insert, Viton joints toriques, bouchon d’étanchéité en polypropylène de 45 mm, tubes en acier inoxydable, Noryl écrous, ferrules intégrés |
| Nb par boîte | 1/Cs. |
| Nb par paquet | 1/Pk. |
| Type de produit | Raccord de distribution de gaz |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| Afficher plus de résultats |