missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Imprimantes et CryoMed™ CryoPlus™ congélateurs
Description
Améliorez la fonctionnalité des Thermo Scientific™ CryoMed™ congélateurs à débit contrôlé avec Thermo Scientific™ des imprimantes thermiques pour CryoMed et CryoPlus™ congélateurs. Ces imprimantes sont disponibles en modèles 120V ou 220V, et incluent un ensemble de câbles et un kit de connecteurs RS-232.
- Modèle 4000565 - imprimante 120V, 60 Hz avec ensemble câble et kit de connecteurs RS-232
- Modèle 4000665 - imprimante 220V, 50Hz avec ensemble câble et kit de connecteurs RS-232
- Modèle 4000566 - Papier d’imprimante thermique (5 rouleaux/emballage)
Spécifications
Spécifications
| Type | Papier pour imprimante thermique |
| For Use With (Equipment) | Tous les congélateurs à débit contrôlé CryoMed |
| Voltage | S.O. |