missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Métaux primaires de l’eau potable sans mercure pour l’analyse environnementale, SPEX CertiPrep™

Numéro de catalogue. EP8N
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
EP8N 125 mL
EP8500N 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. EP8N Fournisseur SPEX CertiPrep Group LLC Code fournisseur EP8N

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité

Guide ISO/IEC 34 Matériel de référence certifié et traçable par le NIST

Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

AnalyteConcentration
Ba100 μg/mL
Ag10 μg/mL
En tant que10 μg/mL
Cr10 μg/mL
Pb10 μg/mL
CD5 μg/mL
Se5 μg/mL

Certifications

Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001

Compliance

Plainte GHS/OSHA

Spécifications

Nom ou substance chimique Primary Drinking Water Metals without Mercury
Nom Remarque Norme sur les polluants de l’eau potable
Emballage Bouteille en LDPE triple lixivié
Notes sur la concentration ou la composition Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Catégorie Matériel de référence certifié
Solvant ou matrice 2% HNO3
Quantité 125 mL
Niveau Environnement
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Various
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire