missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prétilachlore 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pretilachlor |
| Point d’ébullition | 129°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3082 |
| Poids de formule | 311.85 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AB5427000 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |