missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Marqueurs KVA préimprimés, Légende : 15
Description
- Fabriqué en matériau réfléchissant de qualité ingénierie B-997 Bradylite
- Un adhésif spécial pour température froide peut être appliqué à une température aussi basse que -10 °F (-27 °C)
- Avec une doublure à fente pour une application facile
- 11 légendes standard disponibles
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Finition | Gloss |
| Format | Découpé |
| Matériau | Drap réfléchissant (B-997) |
| Type de produit | Marqueur KVA préimprimé |
| Texte affiché | Légende : 15 |
| À utiliser avec (application) | Marquage en conditions de faible lumière |
| Dimensions (impériale) | 3,25 x 2,875 po. (W x H) |
| Dimensions (métrique) | 8.25 x 7.3 cm (W x H) |
| Afficher plus de résultats |