missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Section de la peau de grenouille
Description
- Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
- Taille 1 x 3 po. (25 x 77 mm)
- Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
- Excellent choix pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
- Elle montre les couches musculaires, dermiques et épidermiques ainsi que des structures caractéristiques telles que les glandes muqueuses, les vaisseaux sanguins et les chormatophores
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Section Peau de grenouille montrant les couches musculaires, dermiques et épidermiques. Présente aussi des structures caractéristiques telles que les glandes muqueuses, les vaisseaux sanguins et les chormatophores. |
| Classification | Zoologie |
| Matériau | Verre |
| Catégorie | Lame de microscope préparée |
| À utiliser avec (application) | Microscopie |
| Niveau | 9 à 12 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Espèces | Grenouille |
| Type d’échantillon | Peau de grenouille |
| Taille | 1 x 3 po. |
| Afficher plus de résultats |