missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu en bouteille préparé : thioglycollate fluide, bouteille à large bouche

Numéro de catalogue. 22349997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
22349997 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22349997 Fournisseur BD Code fournisseur 257485

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les tests de stérilité

  • Le niveau d’assurance de stérilité de 10-6 réduit le risque de faux positifs
  • Autoclavé terminalement.
  • Ouverture de 48 mm pour un meilleur accès pour tester des articles ou filtres.
  • Conforme aux exigences harmonisées de l’USP1, de l’EP2 et de la JP3 relatives aux essais de stérilité et aux exigences de la CLSI4 relatives à la récupération.
  • Le Clear-FTM est conforme aux exigences des pharmacopées relatives à la formulation, ce qui facilite l’interprétation des résultats.

Spécifications

Aspect Jaune pâle à jaune, limpide à légèrement trouble
Type de bouillon Milieu fluide de thioglycollate
Certifications/Conformité Exigences USP1, EP2 et JP3 pour les tests de stérilité et selon les exigences CLSI4 pour la récupération
Couleur Ambré
Contenu et stockage 2 à 25°C
Pays d’origine États-Unis, Chine, Nouvelle-Zélande, Holland
Détecte Micro-organismes
Forme Liquide
Format Flacon
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Thioglycolate liquide
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Stérilité Stérile
Classe d’organismes cibles Micro-organismes non méticuleux
Type d’essai Contrôle de la stérilité
Volume plein 100 mL
À utiliser avec (application) Tests de stérilité
Comprend Bouchon métallique à visser
Conditions d’incubation 30 °C à 35 °C
Temps d’incubation 2 à 3 jours
Manuel / Automatisé Manuelle
Type d’emballage Bouteille
Quantité 100 mL
Type d’échantillon Pharmaceutique, alimentaire, environnement, eau
Largeur (métrique) 56 mm
Hauteur (métrique) 130 mm
Source de protéines Oiseaux, bovins, porcins
Qualité de fabrication ISO 9 000
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats