missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Paquet de prétraitement PrePak 1

Numéro de catalogue. PRPK00001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Paquet de prétraitement PrePak 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
PRPK00001 Paquet de prétraitement PrePak 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PRPK00001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur PRPK00001
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Solution économique pour les analyseurs ayant des besoins quotidiens en eau pure allant jusqu’à 480 litres

Le PrePack a été conçu pour prétraiter l’eau en éliminant les grosses particules, les composés organiques et le chlore libre de l’eau du robinet.

Avantages :

  • Protection optimale du système d’eau
  • Assure l’optimisation de la durée de vie et de la performance du système

Spécifications

Capacité d'absorption Selon les besoins quotidiens en volume, différents débits de production sont disponibles (8, 16 et 24 L/h).
Débit >5 L/min à 2 bars
À utiliser avec (équipement) AFS™ Système de purification de l’eau
Comprend Paquet de prétraitement PrePak 1
Catégorie Paquet de prétraitement PrePak 1
Longueur (métrique) 585 mm
Largeur (métrique) 268 mm
Hauteur (métrique) 426 mm
Exigences électriques 100 à 240 V ±10%
Tension 100 à 240 V ±10%
Fréquence 50/±60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats