missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Emballage premium de fioles en verre ambré avec bouchon fermé, 20 mL
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 5005720189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
5005720189 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 5005720189 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 13920A/CT

Protéger les échantillons critiques de la collecte à l’analyse. Des séparateurs spéciaux à cellules en mousse maintiennent les fioles séparées de façon sécurisée, chacune dans sa propre cellule individuelle pour une protection ultime des flacons.

Protéger les échantillons critiques de la collecte à l’analyse. Des séparateurs spéciaux à cellules en mousse maintiennent les fioles séparées de façon sécurisée, chacune dans sa propre cellule individuelle pour une protection ultime des flacons. La conception sectionnelle en mousse dure permet de séparer des groupes de neuf (9) flacons du paquet pour faciliter la manipulation. Thermo Scientific™ Les fioles en verre ambré Premium Pack avec bouchon fermé sont certifiées pour répondre aux spécifications de performance de l’EPA pour l’analyse organique volatile, et sont recommandées pour les analytes—sensibles à la lumière disponibles en formats de 20 mL ou 40 mL.

  • Fiole ambrée conçue pour l’analyse organique volatile (VOA); recommandé pour les analytes sensibles à la lumière
  • Bouchon fermé pour les méthodes où les septa perforables ne sont pas nécessaires
  • Bouchon en polypropylène blanc fermé collé avec une doublure en silicone à face de PTFE pour un joint sécurisé
  • Choisissez parmi des tailles de 20 mL ou 40 mL
  • Compatible directement avec l’automatisation
  • Fermetures assemblées aux flacons

Comprend :

Les fioles certifiées sont présentes avec les caractéristiques suivantes :

  • Certifiées conformes ou supérieures aux spécifications EPA pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse (CofA) inclus dans le dossier et codé à barres avec le numéro de lot pour des raisons de traçabilité
  • Chaque fiole est codée individuellement avec un numéro de lot et un numéro de conteneur unique
  • Étiquettes d’analyse incluses non fixées pour utilisation facultative
  • Carton scellé avec ruban de sécurité offrant une preuve d’fabrication
  • Les séparateurs en mousse dure protègent et protègent les fioles lors de l’expédition et de la manipulation

Spécifications

Aperçu général Flacon d’ambre EP 20 mL avec emballage premium fermé certifié
Diamètre (impériale) externe 1,1 po.
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (Type 1)
Volume (métrique) 20 mL
Hauteur (impériale) 2,25 in
Niveau Certifié
Nb par boîte 72
Bouchon de rechange B267-2414UBB
Volume (impérial) 0.5 oz
Volume (impériale) jusqu’au rebord 0,8 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 23.5 mL
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Capuchon fermé avec doublure en silicone
Quantité 72 Cs.
Taille de bouchon 24-414
Hauteur (métrique) 57 mm
Type de produit Flacon
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.