missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prednisolone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Prednisolone |
| Point de fusion | 235 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 360.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TU4152000 |
| TSCA | Oui |