Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Bains polyvalents
Description
Soutenir une large gamme d’applications avec Thermo Scientific™ Precision™ des bains-maries polyvalents, conçus pour maintenir la température de l’eau de 100 °C à température ambiante. Ces baignoires robustes et haute performance vont de 2L à 28L, incluant des modèles peu profonds. Les circuits de sécurité contre la surchauffe sont conçus pour éviter la fuite thermique, tandis que les nouvelles minuteries d’auto-allumage et d’arrêt automatique permettent d’optimiser les horaires de fonctionnement. Profitez d’une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion grâce à l’extérieur recouvert de poudre époxy, et nettoyez facilement la chambre grâce à son intérieur en acier inoxydable sans soudure.
- Libérez de l’espace de travail précieux avec une empreinte réduite, comparé aux modèles précédents
- Contrôleur de microprocesseur avancé est conçu pour des fonctionnalités étendues
- Protégez votre travail avec des alarmes sonores
- Sauvegardez pratiquement les réglages couramment utilisés avec quatre préréglages de température
- Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Conception à charnière avancée qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Permet d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant.
- Simplifiez le fonctionnement avec un drain à déconnexion rapide sur les modèles 10, 20 et 28L ainsi que les modèles doubles
Spécifications
Spécifications
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Certifications/Conformité | cUL, UL, CE |
| Plage de températures | Température ambiante à 100° C |
| Catégorie | Bain d’eau |
| Affichage | Écran LCD monochrome |
| Capacité de chauffage | 1200 w |
| Comprend | Couvre-pignon en polycarbonate transparent et canard en caoutchouc |
| Matériau | Acier recouvert de poudre d’époxy |
| Afficher plus de résultats |