missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Container™ Precision Clean™ II Sacs Ultra Clear Cleanroom

Numéro de catalogue. 19035007
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
15 po.
20 po.
24 po.
36 po.
Largeur (impériale):
12 po.
18 in
24 po.
30 in
36 po.
Épaisseur (impériale):
1,50 million
2 mil
6 mil
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Largeur (impériale) Épaisseur (impériale)
19035007 15 po. 12 po. 2 mil
19034977 36 po. 24 po. 6 mil
19033616 36 po. 36 po. 1,50 million
19033626 24 po. 18 in 2 mil
19033709 20 po. 30 in 6 mil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 19035007 Fournisseur Fisher Container™ Code fournisseur 10049A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Excellente clarté, disponible imprimée ou non imprimée

  • Idéal pour emballer des boîtes de plaquettes semi-conductrices, des dispositifs médicaux, des blouses de salle blanche, des gants, des lingettes ou d’autres produits nécessitant un niveau de propreté de surface similaire
  • Peut être stérilisé par rayonnement gamma
  • Sacs transparents faits de résine ultrapure
  • Fabriqué et emballé dans une ISO salle blanche de classe 4
  • Double sac avec l’étiquette du certificat de conformité

Spécifications

Autoclavable Not Autoclavable
Type de bouchon Heat Seal
Couleur Clear
Jetable Single-use
Matériau Ultrapure Résine sans silicium
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x P) 15 x 12 po. (38,1 x 30,5 cm)
Longueur (impériale) 15 po.
Largeur (impériale) 12 po.
Type de produit Sterilizer Bag
Longueur (métrique) 38.1 cm
Largeur (métrique) 30.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats