missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Pré-stérilisé Sharpie, point ultra fin
Description
- Gamma irradiée stérile à un SAL 10-6
- Terrain contrôlé
- Prêt à l’emploi
- Emballés dans des sachets à pelage faciles à ouvrir Tyvek™
- Minimiser les risques de contamination
- Simplifie la conformité aux procédures standard
- Éliminer le besoin d’essuyer les instruments d’écriture contaminés
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Plastique |
| Réglé | Non |
| Couleur | Noir |
| Couleur de couvercle | Noir |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de stérilité |
| Jetable | Usage limité |
| Emballage | 10 Pk. |
| Type de produit | Marqueur stérile |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus de résultats |