missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tubes de broyeur à billes préremplis

Description
Comprend
50 tubes de 7 ml préremplis de billes de céramique de 2,8 mm
- Utilisé pour le traitement du cerveau, du foie, des muscles, de la peau, des feuilles
- Tubes en polypro de 7 ml fermés par un bouchon à vis
- Autoclavable à 121 °C
- Vitesse max. centrifugeuse de 5000 x g
- Plage de traitement : 1 mL à 5 ml
- Non stérile
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 7 mL |
| Granulométrie | 2.8 mm |
| Plage de volume (métrique) | 1 à 5 mL |
| Diamètre (métrique) | 15.3 mm |
| Longueur (métrique) | 57 mm (sans capuchon); 60 mm (avec capuchon) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Céramique |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour le traitement du cerveau, du foie, des muscles, de la peau, des feuilles |
| À utiliser avec (équipement) | Homogénéisateur Bead Mill 4 et 24 |
| Type de produit | Tubes de mélange pour le meulage des tissus durs |