missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tige de Praséodyme, diamètre de 12,7 mm (0,5 po), 99,5% (base métaux hors Ta)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Emballé sous argon
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Praseodymium rod |
| Nom Remarque | diamètre de 12,7 mm (0,5 po). |
| Quantité | 10 mm |
| Odeur | Inodore |
| Emballage | Mylar sous Argon |
| Poids | ≈0,86 g/mm |
| Forme | Canne en fonte |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (base métallique excluant Ta) |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-120-3 |
| TSCA | Oui |
| missing translation for 'storageNote' |
|
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche