missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel Art™ Poxygrid Rack à tubes à essai
Description
- Les revêtements époxy ne sont pas affectés par les solvants organiques, les sels, les acides faibles et les alcalis faibles
- Résiste à une plage de température de -223 °C (-369 °F) à 121 °C (250 °F); autoclavable
- Tous les racks ont des trous carrés, trois plateaux, un fond de grille fente et des bords renforcés
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes à essai |
| Matériau | Fil d’acier |
| Positions | 24 |
| Forme | Rectangulaires |
| Empilables | Oui, quand il est vide |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Dimensions (L x l x H) | 36.5 x 15.2 x 10.2 cm |
| Afficher plus de résultats |