missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PowerEase™ Alimentation Touch 350W et XCell SureLock™ Mini-Cell et XCell II™ module Blot Pack de bienvenue

Numéro de catalogue. PSC350SB
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 paquet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PSC350SB 1 paquet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PSC350SB Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSC350SB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $3,595.00
    $2,336.75 / chaque

    Économisez $1,258.25

    35.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le pack d’accueil de l’alimentation PowerEase Touch 350W ainsi XCell SureLock que le module mini-cellule et XCell II blot contiennent : PowerEase Alimentation Touch 350W et XCell SureLock module mini-cellule et XCell II blot

Le pack d’accueil de l’alimentation PowerEase Touch 350W ainsi XCell SureLock que le module mini-cellule et XCell II blot contiennent :

  • PowerEase Alimentation Touch 350W
  • XCell SureLock Mini-Cellule et XCell II Module Blot

À propos de l’alimentation PowerEase Touch 350W

L’alimentation Invitrogen PowerEase Touch 350W est une alimentation à haut débit avec un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. L’écran tactile et la conception de l’interface utilisateur facilitent la mise en place de protocoles personnalisés ou le choix de l’une des nombreuses méthodes préprogrammées d’électrophorèse et de transfert sur gel. Cette alimentation est idéale pour des applications à fort courant comme l’électrophorèse à haut débit d’ADN/ARN, SDS-PAGE, native PAGE et western bloting. L’alimentation PowerEase Touch 350W offre quatre ensembles de prises de sortie pouvant être utilisées simultanément et trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour une flexibilité d’utilisation et une efficacité.

À propos du XCell SureLock module Mini-Cell et XCell II Blot

L’ensemble XCell SureLock Mini-Cell and XCell II Blot Module est un système d’électrophorèse et de blotting pour mini-gels. Il inclut le XCell SureLock Mini-Cell pour faire fonctionner Invitrogen des mini-gels et le XCell II Blot Module pour absorber jusqu’à deux mini-gels à la fois. Le XCell SureLock Mini-Cell maintient fermement les gels avec un simple coin de tension gel. Lorsque le levier du coin de tension gel est poussé vers l’avant en position verrouillée, une force horizontale uniforme est générée. Cela scelle fermement l’ensemble gel/noyau tampon en position dans la chambre tampon inférieure. L’action de verrouillage positive du coin de tension gel assure un passage gel sans problème et sans fuite à chaque fois.

Le XCell II module Blot permet de transférer facilement des protéines ou des acides nucléiques des mini-gels vers les membranes. Il s’insère dans les XCell SureLock mini-cellules et XCell II à la place de l’assemblage gel/noyau tampon. Il nécessite moins de 200 mL de tampon de transfert pour les transferts de l’Ouest, du Sud et du Nord. Les électrodes en titane platiné et en acier inoxydable robustes créent un champ électrique uniforme sans pinces ni supports de gel articulés. La taille maximale des taches est de 9 cm sur 9 cm.

Spécifications

Température ambiante (impériale) Température ambiante
À utiliser avec (application) Électrophorèse à haut débit de l’ADN/ARN, SDS-PAGE, PAGE natif et western blot
Dimensions du gel Mini
Courant max. 3 A
Gamme de produit PowerEase
Minuteur Jusqu’à 999 min./pas
Affichage Écran LCD rétroéclairé de 4,3 pouces
Nb de prises 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives)
Quantité 1 paquet
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Empilables Oui
Garantie 1 an
Dimensions (L x l x H) 30,3 pouces x 23 pouces x 10,2 pouces
Poids 2.1 kg
Tension maxi. 300 VDC
Puissance 350 watts
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats