missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PowerEase™ Pack de bienvenue pour l’alimentation Touch 350W et le mini réservoir en gel

Numéro de catalogue. PSC350M
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 paquet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PSC350M 1 paquet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PSC350M Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PSC350M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $2,770.00
    $1,800.50 / chaque

    Économisez $969.50

    35.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’alimentation PowerEase Touch de 350 W et le Mini Gel Tank contiennent : PowerEase une alimentation Touch de 350 W et un mini réservoir de gel

Le pack d’accueil PowerEase Touch 350W pour alimentation et mini réservoir en gel contient :

  • PowerEase Alimentation Touch 350W
  • Réservoir à mini gels

À propos de l’alimentation PowerEase Touch 350W

L’alimentation Invitrogen PowerEase Touch 350W est une alimentation à haut débit avec un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. L’écran tactile et la conception de l’interface utilisateur facilitent la mise en place de protocoles personnalisés ou le choix de l’une des nombreuses méthodes préprogrammées d’électrophorèse et de transfert sur gel. Cette alimentation est idéale pour des applications à fort courant comme l’électrophorèse à haut débit d’ADN/ARN, SDS-PAGE, native PAGE et western bloting. L’alimentation PowerEase Touch 350W offre quatre ensembles de prises de sortie pouvant être utilisées simultanément et trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour une flexibilité d’utilisation et une efficacité.

À propos du Mini Gel Tank

Le Mini Gel Tank est compatible avec tous Invitrogen Novex les mini gels , NuPAGE, et Bolt. Chaque Mini Gel Tank peut contenir jusqu’à deux gels par course. La conception unique du réservoir permet un chargement de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. Les temps de fonctionnement peuvent varier selon les conditions du tampon et les alimentations utilisées.

Spécifications

Température ambiante (impériale) Température ambiante
À utiliser avec (application) Électrophorèse à haut débit de l’ADN/ARN, SDS-PAGE, PAGE natif et western blot
Dimensions du gel Mini
Courant max. 3 A
Gamme de produit PowerEase
Minuteur Jusqu’à 999 min./pas
Affichage Écran LCD rétroéclairé de 4,3 pouces
Nb de prises 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives)
Quantité 1 paquet
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Empilables Oui
Garantie 1 an
Dimensions (L x l x H) 30,3 pouces x 23 pouces x 10,2 pouces
Poids 2.1 kg
Tension maxi. 300 VDC
Puissance 350 watts
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats