Learn More
Invitrogen™ PowerEase™ Alimentation Touch 120W et Mini Gel Tank avec ensemble de modules Mini Blot Pack de bienvenue
Description
Le PowerEase pack de bienvenue Touch 120W et Mini Gel Tank avec module Mini Blot contient :
- PowerEase Alimentation Touch 120W
- Mini réservoir de gel et ensemble de modules Blot
À propos de l’alimentation PowerEase Touch 120W
L’alimentation Invitrogen PowerEase Touch 120W est une alimentation à débit moyen avec un écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces. L’écran tactile et la conception de l’interface utilisateur facilitent la mise en place de protocoles personnalisés ou le choix de l’une des nombreuses méthodes préprogrammées d’électrophorèse et de transfert sur gel. Cette alimentation est idéale pour l’électrophorèse ADN/ARN, SDS-PAGE et PAGE natif. L’alimentation PowerEase Touch 120W offre quatre ensembles de prises de sortie pouvant être utilisées simultanément et trois modes : tension constante, courant constant et puissance constante pour une flexibilité d’utilisation et une efficacité.
À propos du mini réservoir de gel et du module Blot
Le Mini Gel Tank and Blot Module Set est un système d’électrophorèse et de blotting pour mini-gels. Le Mini Gel Tank est un système vertical d’électrophorèse mini-gel avec un design unique du réservoir offrant une charge de gel côte à côte pratique et une meilleure visibilité lors de l’utilisation. L’aquarium peut accueillir jusqu’à deux gels par sortie, chaque gel étant dans sa propre chambre, ce qui facilite l’utilisation d’un seul gel. L’aquarium est compatible avec tous Invitrogen les mini gels préfabriqués et SureCast les gels moulés à la main.
Le module Mini Blot est un dispositif de transfert humide utilisé exclusivement avec le Mini Gel Tank. Le réservoir peut accueillir un module blot par chambre, ou deux modules blot au total avec la disposition côte à côte. La connexion universelle et le joint moulé rendent le module blot facile à utiliser, tandis que le noyau interne du module blot permet d’utiliser moins de tampon de transfert à base de méthanol par transfert humide. Aux conditions recommandées et à une tension constante, les protéines peuvent être transférées dans les membranes de nitrocellulose ou PVDF généralement en 30 à 60 minutes.
Spécifications
Spécifications
| Température ambiante (impériale) | Température ambiante |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse ADN/ARN, SDS-PAGE et PAGE native |
| Dimensions du gel | Mini |
| Courant max. | 500 mA |
| Gamme de produit | PowerEase |
| Minuteur | Jusqu’à 999 min./pas |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé de 4,3 pouces |
| Nb de prises | 4 (4 tensions positives et 4 tensions négatives) |
| Quantité | 1 paquet |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Afficher plus de résultats |