missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ PowderTainer™ II 1 à 25 kg à usage unique BPC pour applications à poudre, 5 kg

Description
- Un système de manipulation de poudre 2D composé de CX3-9 film comprenant 1 port (1 port de poudre)
- Conçu spécifiquement pour les applications de confinement et de rejet de poudres
- Maintient un système fermé pour une récupération maximale de la poudre tout en minimisant le risque de contamination croisée
Caractéristiques
- 3 po. Ouverture à trois serre-serrages conçue pour une connexion sécurisée et une intégration facile avec les récipients de formulation existants
- Powdertainer BPC comprend une poignée suspendue pour le support lors de la décharge, ainsi qu’une pince de cou pour retenir la poudre avant la relâchement
- Utilisez ce système pour éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les contenants réutilisables
Applications
- Stockage et livraison de milieux et tampons pour la poudre-culture
- Stockage et distribution de produits chimiques prépesés et d’autres poudres de procédé
Spécifications
Spécifications
| Comprend | 1 port (1 port poudreuse) |
| Description du film | CX3-9 |
| Emballage externe | Les emballages sont placés dans des boîtes en carton robustes avec l’identification du produit et du lot. |
| Détail du port | Évacuation poudre : 3 po. |
| Gamme de produit | PowderTainer™ II |
| Emballage interne protecteur | Emballées et scellées en deux couches extérieures indépendantes dans la zone de classe 10 000/classe ISO 7 |
| Méthode de stérilisation | Non irradié |
| Ligne de tubulure 1 | Ligne de lavage : N/D |
| Ligne de tubulure 2 | Ouverture de poudre : 7,6 cm (3 po) Serrage triple avec joint intégré |
| Type de produit | Contenant bioprocédé pour poudre |
| Afficher plus de résultats |