missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dihydrate de dihydrate de trihydrogène potassique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Trihydrogen Dioxalate Dihydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 218.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0922 |
| TSCA | Oui |