missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate de potassium, J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1689 °C |
| Nom ou substance chimique | Potassium sulfate |
| Point de fusion | 1 069 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 2.5 kg |
| Poids de formule | 174.259 |
| Emballage | Bouteille blanche en polyésilene, bouchon T/E bleu |