missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium phosphate dibase trihydrate, ≥99%, MP Biomedicals
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 1 kg |
| Fourchette de pourcentages d’essai | ≥99% |
| Poids de formule | 228.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Niveau | Molecular Biology |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |