missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trifluoroborate de potassium (méthoxyméthyl)98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium (Methoxymethyl)trifluoroborate |
| Point de fusion | 153 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 151.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (F) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |