Learn More
Phtalate d’hydrogène potassique, 99%
Description
Le phtalate d’hydrogène de potassium est utilisé comme norme principale pour les titrations acido-basiques, ainsi que pour l’étalonnage des pH-mètres et pour la préparation de solutions volumétriques alcalines. Il agit comme un tampon pour la détermination du pH. Elle trouve une norme utile pour les tests de carbone organique total.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le phtalate d’hydrogène potassique est utilisé comme norme principale pour les titrations acido-basiques ainsi que pour l’étalonnage des pH-mètres et pour la préparation de solutions volumétriques alcalines. Il agit comme un tampon pour la détermination du pH. Elle trouve une norme utile pour les tests de carbone organique total.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium hydrogen phthalate |
| Point de fusion | 297 °C (décomposition) |
| Densité | 1.636 |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 3637128 |
| Indice de Merck | 14,7612 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool. |
| Poids de formule | 204.23 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 212-889-4 |
| RTECSNumber | CZ4326000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche