missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexafluorophosphate de potassium 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Hexafluorophosphate |
| Point de fusion | 575°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3.0 to 7.0 (50g/L H2O soln.) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3260 |
| Poids de formule | 184.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥95.0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0323 |
| TSCA | Yes |