missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Éthylxanthate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Ethylxanthate |
| Point de fusion | 210 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 160.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1787 |
| RTECSNumber | FG1575000 |
| TSCA | Oui |