missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disulfite de potassium 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Disulfite |
| Point de fusion | 190 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 222.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TT4920000 |
| TSCA | Oui |