missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme de conductivité du chlorure de potassium, 50 000 μS/cm (50 mS/cm) à 25 °C, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Chloride Conductivity Standard |
| Nom Remarque | 50 000 μS/cm (50 000 μmho/cm) à 25 °C |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| Odeur | Inodore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 50 000 ± 100 μS/cm à 25 °C |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | Environ 0 °C |
| Type de solution | Norme de conductivité |
| Catégorie | Norme de conductivité |
| Afficher plus de résultats |