missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de potassium, 0,0375 M, norme de conductivité
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium chloride Conductivity Standard |
| Nom Remarque | 5000 μmho à 25 °C |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 0.0375 M |
| Quantité | 4 L |
| Poids de formule | 74.55 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-211-8 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche