missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de potassium (infrarouge), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 1435 °C |
| Nom ou substance chimique | Potassium Bromide |
| Point de fusion | 734 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 à 8,8 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 119 |
| Désignation | Test Réussi |
| Spectre infrarouge | Test Réussi |
| Afficher plus de résultats |