missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de potassium, pour analyse EMSURE™; ACS, Reag. Ph Eur, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Bromide |
| Point de fusion | 730 °C |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 119 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
| Niveau | ACS/NF/USP |
| Densité | 2,75 g/cm3 à 20 °C |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | À conserver à 5° à 30 °C |