missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borohydrure de potassium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Borohydride |
| Point de fusion | 500 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1870 |
| Poids de formule | 53.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (V) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (1)-0587 |
| RTECSNumber | TS7525000 |
| TSCA | Oui |