missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium 2-Éthylhexanoate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium 2-Ethylhexanoate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 182.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0611 |
| TSCA | Oui |