missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium 2,4,5-Trichlorobenzènesulfonate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonate |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 299.59 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |