missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Porapak™ Adsorbant polymère poreux, matrice Porapak™ Q, maillage 80-100

Numéro de catalogue. 111003994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 cc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111003994 75 cc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111003994 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 20331

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Porapak™ Les polymères poreux sont des billes sphériques avec une taille de particules, une porosité et une surface constantes qui contribuent à assurer la précision et la précision analytiques.

  • Porapak™ porous polymers are spherical beads engineered to ensure analytical precision and accuracy through consistent particle size, porosity, and surface area.
  • Material: Porapak Q
  • Particle Size: 80-100 mesh
  • Surface Area: 550 m²/g
  • Density: 0.34 g/mL
  • Maximum Temperature: 250°C
  • Technique: Suitable for gas chromatography (GC)

Spécifications

Granulométrie Maillage 80/100
Technique Chromatography
Emballage Flacon
Quantité 75 cc
Surface (métrique) ˜550 m2/g
Gamme de produit PoraPak
Catégorie Porous Polymer Adsorbent
Matériau Porapak Q
À utiliser avec (application) GC
Densité ˜0,34 g/mL (densité en chute libre)

PoraPak est une marque déposée de Waters