missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ POP-7™ Polymère pour analyseurs d’ADN 3730/3730XL

Numéro de catalogue. 4363929
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 28 mL
5 x 28 mL
10 x 28 mL
30 x 28 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4363929 1 x 28 mL
4335615 5 x 28 mL
4363935 10 x 28 mL
4335611 30 x 28 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 4363929 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4363929
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Each bottle contains enough polymer for 960 samples

POP-7™ Polymer est une matrice de séparation pour les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl. POP-7™ Polymer est personnalisé pour le séquençage de l’ADN et l’analyse des fragments.

  • Une matrice de séparation pour les analyseurs d’ADN 3730 et 3730xl
  • Personnalisé pour le séquençage de l’ADN et l’analyse de fragments.
  • Préformulé pour économiser du temps et de la reproductibilité en assurant une formulation cohérente
  • Conçu pour permettre l’utilisation de capillaires plusieurs fois pour le séquençage et l’analyse de fragments
  • Inadapté à l’utilisation avec ABI PRISM™ les analyseurs génétiques des séries , 310 et 3100, car il cause une défaillance de seringues et une dégradation prématurée du réseau
  • Suffisant pour 8 000 à 12 000 échantillons

Utilisation avec

  • 3730/3730XL Réseau capillaire analyseur génétique, 50 cm
  • 3730 Tampon en cours, 10X
  • BigDye™ Kit de séquençage de cycles Terminator v1.1
  • BigDye™ Kit de séquençage de cycle Terminator v3.1
  • Hi-Di™ Formamide

Spécifications

Précision 98,5% jusqu’à 900 bases (pour des capillaires de 50 cm), 98,5% jusqu’à 700 bases (pour des capillaires de 36 cm)
Contenu et stockage Réfrigérez à 2 °C à 8 °C.
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’ADN 3730XL, analyseur d’ADN 3730
À utiliser avec (application) Séquençage standard, analyse de fragments (dénaturation)
Utilisation de la durée de vie de l’instrument Stabilité sur l’instrument pendant 7 jours, suffisante pour 8 000 à 12 000 échantillons
Gamme de produit POP-7
Type de produit Polymère
Quantité 1 x 28 mL
Durée du test 1 h pour un capillaire de 36 cm (séquérance de niveau standard), 2 h pour un capillaire de 50 cm (séquence longue lecture).

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.