missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microsphère en latex en polystyrène, carboxylée, 0,35 micron, dispersion de 2,5% en poids dans l’eau
Description
Ces particules sont largement utilisées dans les études de phagocytose et de transport rétrograde neuronal, ainsi que comme marqueurs pour les antigènes liés aux cellules.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Polystyrene latex microsphere |
| Nom Remarque | Carboxylée, 0,35 micron, dispersion de 2,5% en poids dans l’eau |
| Forme physique | Dispersion |
| Quantité | 15 mL |
| Odeur | Inodore |
| Renseignements sur la solubilité | Entièrement miscible dans l’eau. |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche