missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau de danger en polystyrène : RISQUE DE POUSSIÈRE D’AMIANTE RISQUE DE CANCER ET MALADIES PULMONAIRES PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT

Numéro de catalogue. 19104996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
14 × 10 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19104996 14 × 10 po.
19104993 10 x 7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19104996 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 123663

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation appropriée. Le Brady™ panneau de danger est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Le polystyrène est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Les panneaux en polystyrène sont minces, souples et durables
  • Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité

Spécifications

Finition Non laminé
Matériau Polystyrène
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Aperçu général Polystyrène stratifié
Type de support Trous d’angle
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 176 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,0591 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 176 °F
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché RISQUE DE POUSSIÈRE D’AMIANTE RISQUE DE CANCER ET MALADIES PULMONAIRES PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT
Couleur Noir
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats