missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Contenants en polystyrène

Numéro de catalogue. 033383J
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1,88 cm (0,74 po)
0,86 po.
25,9 mm (1,02 po)
1,063 po.
1,299 po.
1,49 po.
4,50 cm (1,77 po)
1,811 po.
Volume (impérial):
10 dr.
15 dr.
20 dr.
3 dr.
30 dr.
40 dr.
5 dr.
7 dr.
Quantité:
144/Cs.
72/Cs.
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (impériale) interne Volume (impérial) Quantité
033383J 4,50 cm (1,77 po) 40 dr. 72/Cs.
033383H 1,811 po. 30 dr. 72/Cs.
033383G 1,49 po. 20 dr. 144/Cs.
033383F 1,299 po. 15 dr. 144/Cs.
033383D 1,063 po. 10 dr. 144/Cs.
033383A 1,88 cm (0,74 po) 3 dr. 144/Cs.
033383C 25,9 mm (1,02 po) 7 dr. 144/Cs.
033383B 0,86 po. 5 dr. 144/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 033383J

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour entreposer des matériaux secs, des poudres et des comprimés.

  • Fabriqué en polystyrène
  • Avec capuchons à clipser

Spécifications

Diamètre (impériale) interne 4,50 cm (1,77 po)
Diamètre (métrique) interne 45 mm
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) 148 mL
À utiliser avec (application) Stockage de matériaux secs, poudres, comprimés
Modèle Cylindriques
Plage de températures (impériale) 158 °F
Plage de températures (métrique) 70 °C
Volume (impérial) 40 dr.
Volume (métrique) total 148 mL
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à clipser
Quantité 72/Cs.
Hauteur (métrique) 102 mm
Type de produit Flacon de stockage avec capuchon
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats