missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Contenants en polystyrène
Description
Idéal pour entreposer des matériaux secs, des poudres et des comprimés.
- Fabriqué en polystyrène
- Avec capuchons à clipser
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Conteneur avec bouchon à pression 30 Dr |
| Diamètre (impériale) interne | 1,811 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 46 mm |
| Couleur | Clair |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Volume (métrique) | 111 mL |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux secs, poudres, comprimés |
| Graduée | Non |
| Afficher plus de résultats |