missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Contenants en polystyrène
Description
Idéal pour entreposer des matériaux secs, des poudres et des comprimés.
- Fabriqué en polystyrène
- Avec capuchons à clipser
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (impériale) interne | 0,86 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 22 mm |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) | 18.5 mL |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux secs, poudres, comprimés |
| Modèle | Cylindriques |
| Plage de températures (impériale) | 158 °F |
| Plage de températures (métrique) | 70 °C |
| Volume (impérial) | 5 dr. |
| Afficher plus de résultats |