missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau d’avertissement en polystyrène : DANGER DE PLOMB N’ENTREZ PAS DANS LA ZONE DE TRAVAIL SAUF AUTORISATION

Numéro de catalogue. 19105580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
14 × 10 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19105580 14 × 10 po.
19105577 10 x 7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19105580 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 126022

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation appropriée. Le Brady™ panneau de mise en garde est un outil durable, clair et efficace pour bien signaler les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Le polystyrène est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Les panneaux en polystyrène sont minces, souples et durables
  • Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité

Spécifications

Finition Non laminé
Matériau Polystyrène
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Aperçu général Polystyrène stratifié
Type de support Trous d’angle
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 176 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,0591 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 176 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché DANGER DE PLOMB N’ENTREZ PAS DANS LA ZONE DE TRAVAIL SAUF AUTORISATION
Type de produit Warning Sign
Couleur Noir sur fond jaune
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats