missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSC Go Science Crazy Plaque de point de dépression en polystyrène 12
Description
- Parfait pour les essais ponctuels en laboratoire ou en classe
- Contient 12 creux mesurant 20 mm de diamètre sur 10 mm de profondeur
- 110L x 80L x 20H mm
- Jetable
Spécifications
Spécifications
| Largeur (métrique) | 20 mm (dépressions) |
| Profondeur (métrique) | 10 mm (dépressions) |
| Matériau | Polystyrène |
| Dimensions (L x l x H) | 110 x 80 x 20 mm |
| Nb de puits | 12 |