missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Tubes microcentrifuges en polypropylène
Description
- Fabriqué en polypropylène
- Le couvercle attaché comprend une membrane avec une zone de piercing.
- Le couvercle forme un joint hermétique pour éviter la perte due à l’évaporation
- La zone de marquage givrée avec des lotissements permet une évaluation approximative du volume.
Spécifications
Spécifications
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Hauteur (métrique) | 41.15mm |
| Comprend | Membrane du couvercle avec zone de perçage |
| Nb par paquet | 500/Pk. |
| Emballage | 1 sac de 500 |
| Volume (métrique) | 2mL |
| Afficher plus de résultats |